| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695447 Herst.-Nr.: but4 EAN/GTIN: 4251924704079 |
| |
|
| | |
| Briefumschläge Envirelope®, weiß, mit Fenster, Format C6 / C5, VE 1000 Stk.
Klimaneutral. Individuelle Bedruckung auf Anfrage.
Umschlag für Umschlag pure Nachhaltigkeit: Für den umweltfreundlichen, sicheren Versand Ihrer Dokumente, Anschreiben, Unterlagen etc. Immer die passende Lösung, ob für manuelle Klebung oder automatische Kuvertierung. Der Briefumschlag Envirelope^®null war 2009 das erste weltweit CO 2 -frei hergestellte Kuvert. Hergestellt mit Green Energy^®null, ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel. Die Fensterfolie bei Versionen mit Fenster wird ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Weitere Informationen: | | Format: | C6 / C5 | Breite: | 229 mm | Material: | Recyclingpapier | Verschlussart: | Nassklebung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag din lang weiß nassklebung mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, terra, 695447 49 (but4), Beschriftung, Beschriftungen, Briefkuverts, Papier, Papiere |
| | |
| |