| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695412 Herst.-Nr.: C61tt EAN/GTIN: 4251924704338 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen aus Papier, Transparent, VE 1000 Stk, LxB 175 x 131 mm.
Klimaneutral. Zur Anbringung auf Paketen und Paletten zur Sicherung von Dokumenten. Mit leimfreiem Streifen auf der Rückseite, zum einfachen schnellen Entfernen des Abdeckpapiers. Muss nicht vom Karton gelöst werden, sondern kann zusammen mit ihm entsorgt werden.
Unsere ausgesprochen umweltfreundlichen Begleitpapiertaschen für die sichere Beförderung von Versanddokumenten. Vorwiegend aus Fichtenholz hergestellt. Aufgrund des umweltfreundlichen Herstellungsprozesses lebensmittelgeeignet. Nach der Zellstoffgewinnung wird der Zellstoff durch einen Satiniervorgang unter hohem Druck geglättet und anschließend heiß gewalzt. Das führt zur typischen Pergamin-Anmutung. Aufgrund des umweltfreundlichen Herstellungsprozesses lebensmittelgeeignet. Alle Papiere ohne Chlor gebleicht. Weitere Informationen: | | Format: | C6 | Länge: | 175 mm | Breite: | 131 mm | Material: | Recyclingpapier, Pergaminpapier | Verschlussart: | Anklebeverschluss | Innenlänge: | 162 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche ratioform, terra, 695412 49 (C61tt), Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |