Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Schutzfolie, bedruckt, VE 6 Stk, Bandbreite 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adress-Schutzfolie
Adress-Schutzfolie
Adress-Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     103-695384
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AS150b
EAN/GTIN:
     8057711833566
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
Adress-Schutzfolie, bedruckt, VE 6 Stk, Bandbreite 150 mm.

Universell einsetzbar. Schützt Etiketten vor Temperaturschwankungen und Beschädigung. Auch für den Einsatz im Außenbereich und im Export geeignet.

Zur sicheren Fixierung Ihrer Adress- und Kennzeichnungs-Etiketten - und natürlich zu deren Schutz. Ideal zur Verwendung auf Paketen, Paletten, Versandtaschen oder direkt auf der Ware.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
150 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
50 µm
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, 695384 49 (AS150b), Adressetikett, Adressetiketten, Klebefolie, Klebefolien, PP-Klebeband, PP-Klebebänder, PP-Packband, PP-Packbänder, Schutzfolie, Schutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,65834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,40*
€ 90,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.