Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Schutzfolie, unbedruckt, VE 6 Stk, Bandbreite 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adress-Schutzfolie
Adress-Schutzfolie
Adress-Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     103-695381
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AS150
EAN/GTIN:
     8057711833559
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
Adress-Schutzfolie, unbedruckt, VE 6 Stk, Bandbreite 150 mm.

Universell einsetzbar. Schützt Etiketten vor Temperaturschwankungen und Beschädigung. Auch für den Einsatz im Außenbereich und im Export geeignet.

Zur sicheren Fixierung Ihrer Adress- und Kennzeichnungs-Etiketten - und natürlich zu deren Schutz. Ideal zur Verwendung auf Paketen, Paletten, Versandtaschen oder direkt auf der Ware.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
150 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
48 µm
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, 695381 49 (AS150), Adressetikett, Adressetiketten, Klebefolie, Klebefolien, PP-Klebeband, PP-Klebebänder, PP-Packband, PP-Packbänder, Schutzfolie, Schutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,09834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,68*
€ 51,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.