Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Schutzfolie, unbedruckt, VE 6 Stk, Bandbreite 130 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adress-Schutzfolie
Adress-Schutzfolie
Adress-Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     103-695377
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AS130
EAN/GTIN:
     8057711833542
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 130 mm x 66 m
Adress-Schutzfolie, unbedruckt, VE 6 Stk, Bandbreite 130 mm.

Universell einsetzbar. Schützt Etiketten vor Temperaturschwankungen und Beschädigung. Auch für den Einsatz im Außenbereich und im Export geeignet.

Zur sicheren Fixierung Ihrer Adress- und Kennzeichnungs-Etiketten - und natürlich zu deren Schutz. Ideal zur Verwendung auf Paketen, Paletten, Versandtaschen oder direkt auf der Ware.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
130 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
48 µm
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, 695377 49 (AS130), Adressetikett, Adressetiketten, Klebefolie, Klebefolien, PP-Klebeband, PP-Klebebänder, PP-Packband, PP-Packbänder, Schutzfolie, Schutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,28167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.