Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Korrosionsschutz-Papier Premium, LxB 350 m x 1000 mm, braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCI-Korrosionsschutz-Papier Premium
VCI-Korrosionsschutz-Papier Premium
Artikel-Nr.:
     103-695326
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VCI100
EAN/GTIN:
     4251924721120
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzpapier
korrosionsschutzpapier
VCI-Korrosionsschutz-Papier Premium, LxB 350 m x 1000 mm, braun.

Ihre Produkte sind korrosionsfrei, trocken und damit einbaufertig verpackt. Auch schwer zugängliche Stellen sind geschützt. Kurzzeitiges Öffnen der Verpackung vermindert den Korrosionsschutz nicht. Enthält kein Nitrit, fett- und ölfrei. Vollständig recycelbar.

Papier mit VCI-Antikorrosionsschicht in hoher Qualität. Für professionellen Korrosionsschutz während der Lagerung sowie beim Transport von Waren aus Stahl und Eisen, Zink, Chrom, Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium und Zinn. Perfekter Schutz vor Metallzersetzung.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Breite:
1000 mm
Länge:
350 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: 695326 49 (VCI100), Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.