Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluverbundfolie, LxB 100 m x 1000 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluverbundfolie
Aluverbundfolie
Aluverbundfolie
Artikel-Nr.:
     103-695314
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     avu1
EAN/GTIN:
     4260069663639
Suchbegriffe:
Aluminiumverbundfolie
Aluverbundhaube
Aluverbundfolie, LxB 100 m x 1000 mm, silber.

Flexibles und geschmeidiges Material. Besonders scheuer- und reißfest. Heißsiegelfähig. Materialprüfung erfüllt folgende Normen: TL8135-0003 Type 1, DIN 55 531-1, MIL PRF 131 J Klasse 1. Wasser- und wasserdampfdicht, lichtundurchlässig, siegelfähig, fettdicht. Dichter als PE-Folie.

Reißfeste, äußerst dichte Aluminiumverbundfolie, die Schutz vor Korrosion, UV-Strahlen, Feuchtigkeit, Säuren, Basen, Fett, Wasser und Wasserdampf bietet. Ideal für Exportgüter, wasserdampfempfindliche Waren, Güter mit langen Lagerzeiten und zum Schutz vor klimatischen und mechanischen Einflüssen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
100 m
Breite:
1000 mm
Farbe:
silber
Palettenmenge:
36 Stück
Produkttyp:
Aluverbundfolien
Weitere Suchbegriffe: 695314 49 (avu1), Packfolie, Packfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.