| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695204 Herst.-Nr.: SW2 EAN/GTIN: 8057714369413 |
| |
|
| | |
| Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 314 x 198 mm, braun, VE 100 Stk.
Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem Aufdruck erhältlich.
Superstabile Versandtasche mit Kantenschutz, Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation. Verschluss auch mit Messingklammern möglich. Ideal für Kataloge, Bücher, Zeitschriften, Warensendungen etc. Weitere Informationen: | | Format: | B5+ | Länge: | 314 mm | Breite: | 198 mm | Material: | Wellpappe | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, kartonversandtasche b5, 695204 49 (SW2), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |