Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Printstar, weiß, VE 100 Stk, LxB 235 x 125 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen Printstar
Versandtaschen Printstar
Versandtaschen Printstar
Artikel-Nr.:
     103-695152
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WS200
EAN/GTIN:
     8057717934410
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Versandtaschen Printstar, weiß, VE 100 Stk, LxB 235 x 125 mm.

Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen.

Besonders hochwertige, stabile, weiße Kantenschutz-Versandtasche mit praktischem Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißperforation. Die zuverlässige Versandverpackung für ein professionelles Versenden von Katalogen, Büchern, Zeitschriften, Warensendungen, Datenträgern, Dokumenten, Fotos, Zeugnissen etc.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Länge:
235 mm
Breite:
125 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, din lang versandtasche selbstklebend, karton tasche, kartonversandtasche din lang, 695152 49 (WS200), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.