| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695140 Herst.-Nr.: 225LT-F EAN/GTIN: 4260069663004 |
| |
|
| | |
| Versandtasche weiß, extraleicht, mit Kantenschutz und Fenster, VE 100 Stk, LxB 324 x 229 mm.
Leicht und portogünstig. Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen.
Weiße Kantenschutz-Versandtasche mit Selbstklebeverschluss. Ideal für Kataloge, Bücher, Zeitschriften, Produktsendungen, Datenträger, Dokumente, Fotos, Zeugnisse etc. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Länge: | 324 mm | Breite: | 229 mm | Material: | Vollpappe | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Kantenschutz, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle a 4 weiß selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, 695140 49 (225LT-F), Maxibrief, Maxibriefe, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |