Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Printstar, braun, VE 100 Stk, LxB 250 x 175 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen Printstar
Versandtaschen Printstar
Artikel-Nr.:
     103-695125
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WS210b
EAN/GTIN:
     8057717934441
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Versandtaschen Printstar, braun, VE 100 Stk, LxB 250 x 175 mm.

Leicht, stabil und portogünstig. Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen. Bedruckbar auch in kleiner Auflage.

Hochwertige, besonders stabile Kantenschutz-Versandtasche in Braun mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation. Die perfekte Verpackung für Kataloge, Bücher, Zeitschriften, Warensendungen, Datenträger, Dokumente, Fotos, Zeugnisse etc.
Weitere Informationen:
Format:
C5
Länge:
250 mm
Breite:
175 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papierversandtasche c5 haftklebend, kantenschutz verpackung, kartonversandtasche c5, 695125 49 (WS210b), Maxibrief, Maxibriefe, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,48*
€ 42,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.