Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche Tyvek®, reißfest, wasserfest, VE 100 Stk, LxBxH 229 x 324 x 20 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentasche Tyvek®
Faltentasche Tyvek®
Faltentasche Tyvek®
Artikel-Nr.:
     103-695050
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TSC4F
EAN/GTIN:
     4251924720635
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche Tyvek®, reißfest, wasserfest, VE 100 Stk, LxBxH 229 x 324 x 20 mm.

Sehr leicht und portogünstig. Variable Füllhöhe durch Seitenfalte. Sonderservice: individuell bedruckbar, Preise auf Anfrage.

Extrem reißfeste und wasserunempfindliche Umschläge mit Selbstklebeverschluss und Seitenfalte. Ideal für umfangreiche Dokumente wie Vertragswerke, Handbücher, Ordner etc.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Länge:
229 mm
Breite:
324 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 haftklebung 20mm, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, 695050 49 (TSC4F), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,34*
€ 172,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,25*
€ 170,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,11*
€ 161,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,19*
€ 147,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,58*
€ 135,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.