Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche weiß, mit Seitenfalte, VE 100 Stk, LxB 400 x 280 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papierpolstertasche weiß
Papierpolstertasche weiß
Papierpolstertasche weiß
Artikel-Nr.:
     103-695011
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     QB5
EAN/GTIN:
     8057714366467
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Papierpolstertasche weiß, mit Seitenfalte, VE 100 Stk, LxB 400 x 280 mm.

Klimaneutral. Umweltfreundlich aus 100% Recyclingpapier. Große Seitenfalte zum einfachen Befüllen. Variable Füllhöhe. Durchgehender Boden ohne Klebefalz. 140 g/m² weißes Kraftpapier außen. 120 g/m² Recyclingpapier für die Polsterung. 90 g/m² Natronpapier innen.

Nachhaltig, komfortabel und zuverlässig: Die innovative Versandtasche zeichnet sich durch beste Papierqualität und einfache Handhabung aus. Dank der großen Seitenfalte lässt sich die Papierpolstertasche blitzschnell befüllen und mittels breitem Selbstklebestreifen sicher verschließen - ideal, etwa für den Versand von Büchern, Textilien, Warenproben und höheren Gütern. Die nachhaltige Einmateriallösung kann komplett im Altpapier entsorgt werden. Drei Schichten Papier garantieren identische Schutzwirkung wie eine Faltentasche mit Luftpolstereinsatz.
Weitere Informationen:
Format:
B4+
Länge:
400 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, falten-versandtaschen b4 weiss, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, terra, 695011 49 (QB5), Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,20*
€ 91,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,04*
€ 91,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,03*
€ 88,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.