| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695002 Herst.-Nr.: QB1 EAN/GTIN: 8057714366436 |
| |
|
| | |
| Papierpolstertasche weiß, mit Seitenfalte, VE 100 Stk, LxB 229 x 162 mm.
Klimaneutral. Umweltfreundlich aus 100% Recyclingpapier. Große Seitenfalte zum einfachen Befüllen. Variable Füllhöhe. Durchgehender Boden ohne Klebefalz. 140 g/m² weißes Kraftpapier außen. 120 g/m² Recyclingpapier für die Polsterung. 90 g/m² Natronpapier innen.
Nachhaltig, komfortabel und zuverlässig: Die innovative Versandtasche zeichnet sich durch beste Papierqualität und einfache Handhabung aus. Dank der großen Seitenfalte lässt sich die Papierpolstertasche blitzschnell befüllen und mittels breitem Selbstklebestreifen sicher verschließen - ideal, etwa für den Versand von Büchern, Textilien, Warenproben und höheren Gütern. Die nachhaltige Einmateriallösung kann komplett im Altpapier entsorgt werden. Drei Schichten Papier garantieren identische Schutzwirkung wie eine Faltentasche mit Luftpolstereinsatz. Weitere Informationen: | | Format: | A5 | Länge: | 229 mm | Breite: | 162 mm | Höhe: | 50 mm | Material: | Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, faltentaschen weiß 140gr, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, terra, 695002 49 (QB1), Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |