| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694993 Herst.-Nr.: ptp4 EAN/GTIN: 8057714366139 |
| |
|
| | |
| Papierpolstertasche, 4 Lagen Recyclingpapier, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm.
Klimaneutral. Umweltfreundliche Versandtasche aus 100% Recyclingpapier. Besonders dicke Polsterung für besten Warenschutz. Integrierter Sicherheitsfalz für den Versand von Kleinteilen. 90 g/m² Recyclingpapier innen und außen. 2-lagiges 120 g/m² Recyclingpapier für die Polsterung.
Umweltfreundliche Versandtasche mit besonders dicker, stoßabsorbierender Papierpolsterschicht und Selbstklebeverschluss. Nachhaltige Versandalternative mit bestem Warenschutz: 4-lagige Polstertasche Premium besteht zu 100% aus Recyclingpapier und ist vollständig recycelbar. Für portogünstigen Versand als Warensendung von Dokumenten, Büchern, Katalogen und Drucksachen. Nachhaltige Einmateriallösung, die zu 100 % im Altpapierkreislauf zu entsorgen ist. Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Länge: | 353 mm | Breite: | 250 mm | Material: | Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polstertaschen haftklebung, polster versandtasche, terra, 694993 49 (ptp4), Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |