| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694926 Herst.-Nr.: 694926 EAN/GTIN: 8057711838875 |
| |
|
| | |
| Luftpolster-Versandtasche, Selbstklebeverschluss, LxB 225 x 170 mm, braun, VE 100 Stk.
Leichte Luftpolster-Versandtasche mit gutem Schutz. Einfach und schnell zu verschließen. Ohne Fenster. Kein Verschluss mit Messingklammern möglich. Nicht für den Versand als offene Warensendung geeignet. PE-Luftpolsterfolie auf beiden Innenseiten.
Die besonders preiswerte Alternative für Ihren Versand: Luftpolster-Versandtasche mit einfachem Selbstklebeverschluss für schnelles Verschließen. Ideal für flache Versandgüter. Weitere Informationen: | | Format: | B6+ | Länge: | 225 mm | Breite: | 170 mm | Material: | Kunststoff, Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, eurokraft basic, 694926 49 (elvb3), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |