| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694875 Herst.-Nr.: fat1 EAN/GTIN: 4251924706998 |
| |
|
| | |
| Faltentasche, Kraftpapier, retourengeeignet, VE 100 Stk, LxB 300 x 200 mm.
Retourengeeignet dank zweiter Selbstklebung. Ideale Papier-Versandtasche für den Online-Handel. Schnell verpackt dank Klotzboden und Seitenfalte. Spart Material: kein Packband nötig. Einfach per Aufreißfaden zu öffnen. Flexibel an das Versandgut anpassbar.
Einfach zu öffnen mit Aufreißfaden sowie schneller Rückversand dank doppelter Selbstklebung. Die robuste Faltentasche aus Papier punktet in Sachen Schnelligkeit: Dank Seitenfalte und Klotzboden ist die flexible Papier-Versandtasche rasch befüllt und in der Höhe angepasst. Mit Selbstklebeverschluss im Handumdrehen ohne Packband verschlossen und mittels Aufreißfaden kinderleicht geöffnet. Die äußerst praktische Versandtasche für Online-Handel und Büro. Weitere Informationen: | | Format: | B5+ | Länge: | 300 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 50 mm | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Kraftpapier, faltentasche b5 haftklebend, falten versandtaschen, falten-versandtaschen haftklebend, flow, 694875 49 (fat1), Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |