| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694872 Herst.-Nr.: fat2 EAN/GTIN: 4251924707001 |
| |
|
| | |
| Faltentasche, Kraftpapier, retourengeeignet, VE 100 Stk, LxB 353 x 250 mm.
Retourengeeignet dank zweiter Selbstklebung. Ideale Papier-Versandtasche für den Online-Handel. Schnell verpackt dank Klotzboden und Seitenfalte. Spart Material: kein Packband nötig. Einfach per Aufreißfaden zu öffnen. Flexibel an das Versandgut anpassbar.
Einfach zu öffnen mit Aufreißfaden sowie schneller Rückversand dank doppelter Selbstklebung. Die robuste Faltentasche aus Papier punktet in Sachen Schnelligkeit: Dank Seitenfalte und Klotzboden ist die flexible Papier-Versandtasche rasch befüllt und in der Höhe angepasst. Mit Selbstklebeverschluss im Handumdrehen ohne Packband verschlossen und mittels Aufreißfaden kinderleicht geöffnet. Die äußerst praktische Versandtasche für Online-Handel und Büro. Weitere Informationen: | | Format: | B4 | Länge: | 353 mm | Breite: | 250 mm | Höhe: | 50 mm | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Kraftpapier, faltentasche b4 selbstklebend, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, flow, 694872 49 (fat2), Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |