| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694866 Herst.-Nr.: ra40Lw EAN/GTIN: 4251924716256 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aroFOL®, Selbstklebeverschluss, mit Fenster, LxB 275 x 200 mm, weiß, VE 100 Stk.
Klimaneutral. Leicht, stabil und portogünstig. Sehr guter Polsterschutz, umlaufender Kantenschutz. Einfach sortenrein zu entsorgen. Hohe Reißfestigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit. Mit Selbstklebeverschluss. Kraftpapier außen, eine Lage PE-Luftpolsterfolie auf beiden Innenseiten.
Leichte und robuste Luftpolstertasche. Durch ihre integrierte Noppenschicht ist die Luftpolstertasche für den Versand von schweren Dokumenten bestens geeignet. Verschluss auch mit Messingklammern möglich. Ideal für Dokumente, Bilder, Kataloge, Bücher, Umschläge, flache Gegenstände mit empfindlicher Oberfläche. Gut für die Umwelt: Die Luftpolstertasche hat einen besonders hohen Recyclinganteil und kann leicht sortenrein entsorgt werden. Denn die Luftpolsterfolie ist nur an den Taschenrändern mit dem Papier versiegelt. Weitere Informationen: | | Format: | C5 | Länge: | 275 mm | Breite: | 200 mm | Material: | Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Ausführung: | mit Fenster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, 694866 49 (ra40Lw), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |