| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694851 Herst.-Nr.: ra8 EAN/GTIN: 4251924716324 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aroFOL®, Recyclingpapier mit Luftpolsterschutz, LxB 370 x 290 mm, braun, VE 100 Stk.
Klimaneutral. Leicht, stabil und portogünstig. Sehr guter Polsterschutz, umlaufender Kantenschutz. Einfach sortenrein zu entsorgen. Hohe Reißfestigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit. Mit Selbstklebeverschluss. Kraftpapier außen, eine Lage PE-Luftpolsterfolie auf beiden Innenseiten.
Leichte und robuste Luftpolstertasche. Durch ihre integrierte Noppenschicht ist die Luftpolstertasche für den Versand von schweren Dokumenten bestens geeignet. Verschluss auch mit Messingklammern möglich. Ideal für Dokumente, Bilder, Kataloge, Bücher, Umschläge, flache Gegenstände mit empfindlicher Oberfläche. Gut für die Umwelt: Die Luftpolstertasche hat einen besonders hohen Recyclinganteil und kann leicht sortenrein entsorgt werden. Denn die Luftpolsterfolie ist nur an den Taschenrändern mit dem Papier versiegelt. Weitere Informationen: | | Format: | B4 | Länge: | 370 mm | Breite: | 290 mm | Material: | Papier | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, 694851 49 (ra8), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen |
| | |
| |