Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aroFOL®, Recyclingpapier mit Luftpolsterschutz, LxB 175 x 120 mm, braun, VE 200 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche aroFOL®
Versandtasche aroFOL®
Versandtasche aroFOL®
Versandtasche aroFOL®
Artikel-Nr.:
     103-694825
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ra1
EAN/GTIN:
     4251924716157
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Versandtasche aroFOL®, Recyclingpapier mit Luftpolsterschutz, LxB 175 x 120 mm, braun, VE 200 Stk.

Klimaneutral. Leicht, stabil und portogünstig. Sehr guter Polsterschutz, umlaufender Kantenschutz. Einfach sortenrein zu entsorgen. Hohe Reißfestigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit. Mit Selbstklebeverschluss. Kraftpapier außen, eine Lage PE-Luftpolsterfolie auf beiden Innenseiten.

Leichte und robuste Luftpolstertasche. Durch ihre integrierte Noppenschicht ist die Luftpolstertasche für den Versand von schweren Dokumenten bestens geeignet. Verschluss auch mit Messingklammern möglich. Ideal für Dokumente, Bilder, Kataloge, Bücher, Umschläge, flache Gegenstände mit empfindlicher Oberfläche. Gut für die Umwelt: Die Luftpolstertasche hat einen besonders hohen Recyclinganteil und kann leicht sortenrein entsorgt werden. Denn die Luftpolsterfolie ist nur an den Taschenrändern mit dem Papier versiegelt.
Weitere Informationen:
Format:
kein DIN Format
Länge:
175 mm
Breite:
120 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, 694825 49 (ra1), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterkuverts, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.