| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694607 Herst.-Nr.: VR0815 EAN/GTIN: 8057717931969 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Versandrolle, längenvariabel, LxØ 1130 - 2150 x 115 mm, ab 2 Stk.
Spielend einfach in der Länge zu verstellen. Spart Lagerplatz und die Disposition unterschiedlicher Versandrollengrößen. Kunststoffboden und -deckel inklusive.
Längenvariable Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal zum Verschicken unterschiedlich langer Versandgüter - mit nur einer Verpackung. Weitere Informationen: | | Material: | Hülsengraukarton, Kunststoff | Innenlänge: | 2150 mm | Innendurchmesser: | 115 mm | Für Format: | A0+ | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 2,15m, papprohr, ratioform versandrohr, 694607 49 (VR0815), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen |
| | |
| |