| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694576 Herst.-Nr.: VR8 EAN/GTIN: 8057717932379 |
| |
|
| | |
| Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 1150 x 120 mm, braun, ab 5 Stk.
Kunststoffverschluss auf beiden Seiten (inklusive) für schnelles Öffnen und Schließen. Sonderservice: andere Größen, Farben, Wandstärken, Aufdrucke und Pappdeckel auf Anfrage.
Praktische Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal geeignet für alle langen Versandgüter, Poster, Pläne, Schirme etc. Weitere Informationen: | | Material: | Hülsengraukarton, Kunststoff | Innenlänge: | 1150 mm | Innendurchmesser: | 120 mm | Für Format: | A0+ | Materialstärke: | 2.5 mm | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, ratioform versandrohr, papprohr, versandrohr 1150x100 mm, 694576 49 (VR8), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen |
| | |
| |