| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694573 Herst.-Nr.: VR7 EAN/GTIN: 8057717932355 |
| |
|
| | |
| Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 1000 x 100 mm, braun, ab 8 Stk.
Kunststoffverschluss auf beiden Seiten (inklusive) für schnelles Öffnen und Schließen. Sonderservice: andere Größen, Farben, Wandstärken, Aufdrucke und Pappdeckel auf Anfrage.
Praktische Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal geeignet für alle langen Versandgüter, Poster, Pläne, Schirme etc. Weitere Informationen: | | Material: | Hülsengraukarton, Kunststoff | Innenlänge: | 1000 mm | Innendurchmesser: | 100 mm | Für Format: | A0+ | Materialstärke: | 2.25 mm | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohre 1000x50mm, papprohr, ratioform versandrohr, 694573 49 (VR7), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen |
| | |
| |