| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694561 Herst.-Nr.: VR5 EAN/GTIN: 8057717932294 |
| |
|
| | |
| Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 700 x 70 mm, braun, 2 mm stark, ab 12 Stk.
Kunststoffverschluss auf beiden Seiten (inklusive) für schnelles Öffnen und Schließen. Sonderservice: andere Größen, Farben, Wandstärken, Aufdrucke und Pappdeckel auf Anfrage.
Praktische Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal geeignet für alle langen Versandgüter, Poster, Pläne, Schirme etc. Weitere Informationen: | | Material: | Hülsengraukarton, Kunststoff | Innenlänge: | 700 mm | Innendurchmesser: | 70 mm | Für Format: | A1+ | Materialstärke: | 2 mm | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 10x70cm, papprohr, ratioform versandrohr, 694561 49 (VR5), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen |
| | |
| |