Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 610 x 80 mm, braun, 1,5 mm stark, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 610 x 80 mm, braun, 1,5 mm stark, ab 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-694558
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VR4L
EAN/GTIN:
     8057717932270
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 610 x 80 mm, braun, 1,5 mm stark, ab 12 Stk.

Kunststoffverschluss auf beiden Seiten (inklusive) für schnelles Öffnen und Schließen. Sonderservice: andere Größen, Farben, Wandstärken, Aufdrucke und Pappdeckel auf Anfrage.

Praktische Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal geeignet für alle langen Versandgüter, Poster, Pläne, Schirme etc.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton, Kunststoff
Innenlänge:
610 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Für Format:
A1
Materialstärke:
1.5 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, ratioform versandrohr, papprohr, versandrolle 610x50 mm, 694558 49 (VR4L), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.