Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 750 x 80 mm, braun, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 750 x 80 mm, braun, ab 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-694537
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VR17
EAN/GTIN:
     8057717932096
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 750 x 80 mm, braun, ab 10 Stk.

Kunststoffverschluss auf beiden Seiten (inklusive) für schnelles Öffnen und Schließen. Sonderservice: andere Größen, Farben, Wandstärken, Aufdrucke und Pappdeckel auf Anfrage.

Praktische Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal geeignet für alle langen Versandgüter, Poster, Pläne, Schirme etc.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton, Kunststoff
Innenlänge:
750 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Für Format:
A1+
Materialstärke:
1.6 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 750x80mm, papprohr, ratioform versandrohr, 694537 49 (VR17), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.