| |
|
| Artikel-Nr.: 103-694519 Herst.-Nr.: VR11 EAN/GTIN: 8057717932010 |
| |
|
| | |
| Versandrolle, mit Kunststoffdeckel und -boden, LxØ 860 x 100 mm, braun, ab 8 Stk.
Kunststoffverschluss auf beiden Seiten (inklusive) für schnelles Öffnen und Schließen. Sonderservice: andere Größen, Farben, Wandstärken, Aufdrucke und Pappdeckel auf Anfrage.
Praktische Versandrollen mit Kunststoffdeckel und -boden, besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung. Ideal geeignet für alle langen Versandgüter, Poster, Pläne, Schirme etc. Weitere Informationen: | | Material: | Hülsengraukarton, Kunststoff | Innenlänge: | 860 mm | Innendurchmesser: | 100 mm | Für Format: | A0 | Materialstärke: | 2 mm | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 860x80mm, papprohr, ratioform versandrohr, 694519 49 (VR11), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen |
| | |
| |