Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Knickverschluss, LxØ 860 x 80 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle
Versandrolle
Artikel-Nr.:
     103-694504
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VR6-K
EAN/GTIN:
     8057717932331
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, mit Knickverschluss, LxØ 860 x 80 mm, ab 10 Stk.

Kein zusätzliches Verkleben notwendig.

Besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung: Versandrollen mit Knickverschluss. Ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Postern, Plänen, Fotos, langen Gegenständen wie Rohren, Schirmen, Schienen etc. Nicht für den Versand von Hochglanz-Produkten geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton
Innenlänge:
860 mm
Innendurchmesser:
80 mm
Für Format:
A0
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, versandrohr 860x80mm, papprohr, ratioform versandrohr, 694504 49 (VR6-K), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.