Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Knickverschluss, LxØ 610 x 60 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle
Versandrolle
Artikel-Nr.:
     103-694501
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VR3-K
EAN/GTIN:
     8057717932225
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, mit Knickverschluss, LxØ 610 x 60 mm, ab 20 Stk.

Kein zusätzliches Verkleben notwendig.

Besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung: Versandrollen mit Knickverschluss. Ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Postern, Plänen, Fotos, langen Gegenständen wie Rohren, Schirmen, Schienen etc. Nicht für den Versand von Hochglanz-Produkten geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton
Innenlänge:
610 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Für Format:
A1
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, ratioform versandrohr, papprohr, versandrolle 610x50 mm, 694501 49 (VR3-K), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.