Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Knickverschluss, LxØ 310 x 50 mm, ab 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle
Versandrolle
Artikel-Nr.:
     103-694498
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     VR0-K
EAN/GTIN:
     8057717931976
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrolle, mit Knickverschluss, LxØ 310 x 50 mm, ab 25 Stk.

Kein zusätzliches Verkleben notwendig.

Besonders stabil durch diagonale Wicklung und Klebung: Versandrollen mit Knickverschluss. Ideal für die Aufbewahrung und den Transport von Postern, Plänen, Fotos, langen Gegenständen wie Rohren, Schirmen, Schienen etc. Nicht für den Versand von Hochglanz-Produkten geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton
Innenlänge:
310 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Für Format:
A3
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, ratioform, 694498 49 (VR0-K), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Verpackungsshop, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.