Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrolle, mit Deckel, braun, LxØ 860 x 100 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandrolle, mit Deckel, braun, LxØ 860 x 100 mm, ab 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-694477
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     694477
EAN/GTIN:
     8057711839292
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandrolle, mit Deckel, braun, LxØ 860 x 100 mm, ab 10 Stk.

Leicht und stabil. Schnelles Öffnen und Schließen durch beidseitigen Kunststoffdeckel.

Die Versandrollen eignen sich ideal als Verpackung für lange Versandgüter, wie z.B. Poster, Pläne, Schirme und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
Hülsengraukarton, Kunststoff
Innenlänge:
860 mm
Innendurchmesser:
100 mm
Für Format:
A0
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, pappversandhülse ø, posterkarton, versandhülsen 860x145/110x75mm, eurokraft basic, 694477 49 (evrb12), Kartonrohr, Kartonrohre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versandhülse, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohre, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.