Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-Manschette, für Versandrohre, für Ø 100 - 119 mm, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-Manschette
Post-Manschette
Post-Manschette
Artikel-Nr.:
     103-694462
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VRM7
EAN/GTIN:
     8057717932423
Suchbegriffe:
Versandhülsen-Manschette
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Post-Manschette, für Versandrohre, für Ø 100 - 119 mm, ab 30 Stk.

Einfacher Aufbau: nur die Seitenlaschen einrasten und somit das Versandrohr sichern. Schnell und sicher mit dem Rohr zu verkleben.

Mit dieser von der Deutschen Post zugelassenen Manschette entfällt der Beförderungszuschlag der Post/DHL in Deutschland für den Versand von Versandrohren. Besonders leicht anzubringen, dadurch Zeit- und Kostenersparnis!
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Innendurchmesser:
119 mm
Für Format:
kein DIN Format
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrohr, Versandrolle, papprohr 10 cm, versandhülsen manschette, ratioform versandrohr, 694462 49 (VRM7), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.