Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-Manschette, für Versandrohre, für Ø 60 - 79 mm, ab 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-Manschette
Post-Manschette
Post-Manschette
Artikel-Nr.:
     103-694459
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     VRM1
EAN/GTIN:
     8057717932409
Suchbegriffe:
Versandhülsen-Manschette
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Post-Manschette, für Versandrohre, für Ø 60 - 79 mm, ab 50 Stk.

Einfacher Aufbau: nur die Seitenlaschen einrasten und somit das Versandrohr sichern. Schnell und sicher mit dem Rohr zu verkleben.

Mit dieser von der Deutschen Post zugelassenen Manschette entfällt der Beförderungszuschlag der Post/DHL in Deutschland für den Versand von Versandrohren. Besonders leicht anzubringen, dadurch Zeit- und Kostenersparnis!
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Innendurchmesser:
79 mm
Für Format:
kein DIN Format
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Versandrohr, Versandrolle, papprohr 60mm, versandhülsen manschette, ratioform versandrohr, 694459 49 (VRM1), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandhülse, Versandhülsen, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.