Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, 1-teilig, Innen 225 x 225 x 75 mm, VE 10 Stk, weiß, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-694122
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     694122
EAN/GTIN:
     8057711832408
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 225 x 225 x 75 mm, VE 10 Stk, weiß, ab 5 VE.

Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufgebaut. Recyclingfähig.

Preiswert und praktisch: 1-teilige Klappschachtel für Versand und Lagerung mit Steckverschluss am Deckel. Perfekt geeignet zum Versenden und Aufbewahren von leichten Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern und vielem mehr. Die Rohstoffmischung aus Testliner-Wellpappe ist kostengünstig in der Herstellung - und trotzdem sicher und stabil! Blitzschnell aufgebaut dank intelligenter Konstruktion und schon in kleinsten Abnahmemengen lieferbar. Ideal für den Online-Handel!
Weitere Informationen:
Innenlänge:
225 mm
Innenbreite:
225 mm
Innenhöhe:
75 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel weiß 1-wellig, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, eurokraft basic, 694122 49 (526w), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.