Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, 1-teilig, Innen 220 x 155 x 45 mm, A5, VE 20 Stk, weiß, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-694113
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     694113
EAN/GTIN:
     8057711832378
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 220 x 155 x 45 mm, A5, VE 20 Stk, weiß, ab 2 VE.

Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufgebaut. Recyclingfähig.

Preiswert und praktisch: 1-teilige Klappschachtel für Versand und Lagerung mit Steckverschluss am Deckel. Perfekt geeignet zum Versenden und Aufbewahren von leichten Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern und vielem mehr. Die Rohstoffmischung aus Testliner-Wellpappe ist kostengünstig in der Herstellung - und trotzdem sicher und stabil! Blitzschnell aufgebaut dank intelligenter Konstruktion und schon in kleinsten Abnahmemengen lieferbar. Ideal für den Online-Handel!
Weitere Informationen:
Innenlänge:
220 mm
Innenbreite:
155 mm
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel weiß 1-wellig, klappdeckel box, klappdeckel-boxen 220x157x100, eurokraft basic, 694113 49 (523w), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8985* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.