| |
|
| Artikel-Nr.: 103-693717 Herst.-Nr.: 257-13 EAN/GTIN: 4251924702280 |
| |
|
| | |
| Graspapier-Flachpack, selbstklebend, Innen-LxBxH 257 x 207 x 13 mm, ab 30 Stk.
Klimaneutral. Nachhaltige Flachverpackung. Mit Kantenschutz und Aufreißperforation. Selbstklebeverschluss. 100% recycelbar.
Die nachhaltige Verpackungsalternative aus Graspapier für Flachformate: Einfach aufgebaut mit Selbstklebeverschluss, Aufreißperforation und Sicherheitsstreifen. Versenden Sie mit der besonders umweltfreundlichen Universalverpackung für Flachformate Kalender, Mappen, Musterhefte, schmale Bildbände und vieles mehr. Knickfest und stabil. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Unsere Graspapier-Flachverpackungen stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren. Weitere Informationen: | | Material: | Grasfasergemisch | Farbe: | grüngrau | Für Format: | B5+ | Innenlänge: | 257 mm | Innenbreite: | 207 mm | Innenhöhe: | 13 mm | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ratioform kreuzverpackung, kreuzverpackung, terra, 693717 49 (257-13), Graspapier, Graspapiere, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |