Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graspapier-Flachpack, selbstklebend, Innen-LxBxH 349 x 246 x 15 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graspapier-Flachpack
Graspapier-Flachpack
Graspapier-Flachpack
Graspapier-Flachpack
Artikel-Nr.:
     103-693714
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     349-15
EAN/GTIN:
     4251924702334
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Graspapier-Flachpack, selbstklebend, Innen-LxBxH 349 x 246 x 15 mm, ab 20 Stk.

Klimaneutral. Nachhaltige Flachverpackung. Mit Kantenschutz und Aufreißperforation. Selbstklebeverschluss. 100% recycelbar.

Die nachhaltige Verpackungsalternative aus Graspapier für Flachformate: Einfach aufgebaut mit Selbstklebeverschluss, Aufreißperforation und Sicherheitsstreifen. Versenden Sie mit der besonders umweltfreundlichen Universalverpackung für Flachformate Kalender, Mappen, Musterhefte, schmale Bildbände und vieles mehr. Knickfest und stabil. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Unsere Graspapier-Flachverpackungen stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren.
Weitere Informationen:
Material:
Grasfasergemisch
Farbe:
grüngrau
Für Format:
C4+
Innenlänge:
349 mm
Innenbreite:
246 mm
Innenhöhe:
15 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, ratioform kreuzverpackung, kreuzverpackung, terra, 693714 49 (349-15), Graspapier, Graspapiere, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.