Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuztragegurt, Belastbarkeit 600 kg, Breite 90 - 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuztragegurt
Kreuztragegurt
Kreuztragegurt
Artikel-Nr.:
     103-693639
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KTG
EAN/GTIN:
     4260069664827
Suchbegriffe:
Möbeltragegurt
Kreuztragegurt, Belastbarkeit 600 kg, Breite 90 - 100 mm.

Verteilt die Last gleichmäßig auf das rechte und das linke Schlüsselbein. Leichte Handhabung, wird wie eine Weste angezogen. 100 bzw. 90 mm breit, Polyestergewebe.

Die optimale Tragehilfe beim Umzug. Macht das Heben und Tragen schwerer Gegenstände leichter und kann Rückenverletzungen vorbeugen. Aus äußerst reißfestem Polyestergewebe, perfekt für den langlebigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe:
grün
Palettenmenge:
30 Stück
Produkttyp:
Tragehilfen
Weitere Suchbegriffe: 693639 49 (KTG), Gurt, Gurte, Hebeband, Hebebänder, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.