| |
|
| Artikel-Nr.: 103-693620 Herst.-Nr.: NQV200 EAN/GTIN: 4251924713378 |
| |
|
| | |
| Umreifungs-Vollautomat, für PP-Band, für Paketmaße 130 x 200 bis 800 x 500 mm.
Abmessungen: 850 x 560 x 780 mm. Abmessungen: 1430 x 620 x 1540 mm. Tunnelmaß: 850 x 600 mm. Arbeitshöhe: 810 mm serienmäßig, mit Rollentisch für schwere Pakete. Stromanschluss: 230 V, 50 Hz, 1,2 kW. Bandspannung: elektrisch verstellbar von 7 bis 50 kg. Gewicht: 220 kg. Für Paketmaße: ab 130 x 20 mm bis 800 x 500 mm. PP-Band: Auf einem Kern mit 200 mm Durchmesser. Steuerung: per Fuß, Hand oder Sensor. Material: lackiertes Stahlblech, rostfreie Arbeitsplatte.
Professionelle Vollautomaten für PP-Umreifungsband. Mit elektrischer Bandspannungsverstellung und Energiesparfunktion. Keine Verschlussklammern, keine weiteren Kosten, extrem einfache, flexible Anwendung! Sie sparen vom ersten Einsatz an Zeit und damit Geld - bei jedem umreiften Paket. Weitere Informationen: | | Für Bandbreite: | 9 - 12 mm | Für Bandart: | PP | Spannart: | vollautomatisch | Für Bandstärke: | 0,55 - 0,63 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 693620 49 (NQV200), Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen |
| | |
| |