Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator AIRFUSION QUEST II, Rotorblatt-Ø 1220 mm, Chrom gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenventilator AIRFUSION QUEST II
Deckenventilator AIRFUSION QUEST II
Deckenventilator AIRFUSION QUEST II
Artikel-Nr.:
     103-692146
Herst.-Nr.:
     107256
EAN/GTIN:
     9333509088462
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorfernbedienung
Deckenventilator AIRFUSION QUEST II, Rotorblatt-Ø 1220 mm, Chrom gebürstet.

2 in 1 - Deckenventilator und Deckenleuchte für Räume bis 20 m². Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung. Licht und Ventilator können unabhängig voneinander per Fernbedienung gesteuert werden. Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Leiser und laufruhiger Motor.

Der Deckenventilator verfügt über einen langlebigen, leistungsstarken Motor, der trotz seiner Power flüsterleise ist. Darüber hinaus ist dieser moderne Ventilator mit einer Sommer- und Winterschaltung ausgestattet. Im Sommer erzeugt der nach unten gerichtete Luftstrom eine erfrischende Brise. Im Winter kann die Laufrichtung einfach umgekehrt werden - das spart sogar Heizkosten. Deckenventilator und Lampe werden bequem über eine Fernbedienung gesteuert, diese hat auch eine Timerfunktion. Wendeflügel beidseitig montierbar. Max. Deckenschräge: 25°. Sie können Leuchtmittel bis max. 60 Watt oder 15 Watt ESL für die E27-Fassung verwenden (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1220 mm
Gehäusefarbe:
Chrom gebürstet
Flügelfarbe:
silber
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
230 U/min
Luftvolumen max.:
169.5 m³/h
Leistung:
0.065 kW
Schalldruck LP (-3 m):
39 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung Deckenventilator, decken ventilator, 692146 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 162,12*
3 Tage
unbekannt
€ 12,00*
ab € 131,21*
€ 162,73*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 315,82*
€ 379,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.