Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator FANAWAY EVORA, Rotorblatt-Ø 915 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator FANAWAY EVORA
Deckenventilator FANAWAY EVORA
Deckenventilator FANAWAY EVORA
Artikel-Nr.:
     103-692144
Herst.-Nr.:
     106887
EAN/GTIN:
     9333509127703
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator FANAWAY EVORA, Rotorblatt-Ø 915 mm, weiß.

2 in 1 - Deckenventilator und große Deckenleuchte für Räume bis 25 m². Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung. Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer-/Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse. Licht und Ventilator können unabhängig voneinander per Fernbedienung gesteuert werden. Innovativer Ein- und Ausfahrmechanismus der Flügel. Beim Einschalten entfalten sich die Flügel durch die Zentrifugalkraft.

Mit diesem stylischen Deckenventilator klimatisieren Sie ihre Räume zu jeder Jahreszeit. Der Ventilator hat eine Sommer- und Winter-Funktion, der über einen Schiebeschalter am Gehäuse eingestellt werden kann. Dadurch wird im Sommer ein kühler Luftstrom erzeugt und die warme Luft im Winter gleichmäßig im Raum verteilt. Die Sommer-Winter-Funktion spart sogar Heizkosten. Der Deckenventilator ist mit einem innovativen Ein- und Ausfahrmechanismus ausgestattet. Per Fernbedienung fahren die vier transparenten Flügel aus dem weißen Gehäuse aus Stahl oder werden wieder eingezogen, so dass sich der Ventilator in eine Deckenlampe verwandelt. Das Licht scheint aus einem Milchglasgehäuse in der Mitte des Ventilators. Die Flügel sind bereits vormontiert und ausbalanciert, was die einfache und schnelle Montage erleichtert. Durchmesser (bei ausgeklappten Flügeln): 915 mm, Durchmesser (bei eingeklappten Flügeln): 415 mm. Umdrehungen pro Minute: Stufe 1: 160, Stufe 2: 215, Stufe 3: 262. Max. Deckenschräge: 15°. Sie können Leuchtmittel bis max. 20 Watt für die E27-Fassungen verwenden (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
915 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Flügelfarbe:
transparent
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
262 U/min
Luftvolumen max.:
112 m³/h
Leistung:
0.052 kW
Schalldruck LP (-3 m):
27 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 692144 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 415
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.