Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Elastikgummi-Reifen, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Elastikgummi-Reifen
ESD-Elastikgummi-Reifen
Artikel-Nr.:
     103-690445
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     191227N
EAN/GTIN:
     4053357997321
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
esd-lenkrolle 125 mm
esd lenkrolle
ESD-Elastikgummi-Reifen, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Lenkrolle.

Auf Alu-Felge. Elektrische Leitfähigkeit bis R < 10^4 Ω. Hoher Fahrkomfort.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Wicke, 690445 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, ESD-Rad, ESD-Räder, Gummireifen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 53,97*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 40,85*
€ 54,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.