Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer OPTIMUM, 6 Stellplätze, montiert, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer OPTIMUM
Fahrradständer OPTIMUM
Artikel-Nr.:
     103-688727
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     204734
EAN/GTIN:
     4061753249470
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer OPTIMUM, 6 Stellplätze, montiert, feuerverzinkt.

Modul: 6 Stellplätze.

Ein Fahrradständer, der das Vorderrad sicher hält und dem Fahrrad vollkommene Stabilität bietet. Die zusätzlichen Bögen ermöglichen das Zusammenschließen von Rahmen und Rad, um auch bei der Sicherheit keine Abstriche zu machen.

Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mittels bestehenden Bohrungen Ø 12 mm (Schrauben nicht inbegriffen).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
527 mm
Gesamtbreite:
1900 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben oder freie Aufstellung
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker 6er, PROCITY, 688727 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,48*
€ 521,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,14*
€ 498,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.