Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst STABILO Serie 50, Plattformlänge 2 m, Arbeitshöhe 12,40 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrgerüst STABILO Serie 50
Fahrgerüst STABILO Serie 50
Fahrgerüst STABILO Serie 50
Artikel-Nr.:
     103-687962
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     781109
EAN/GTIN:
     4009199781109
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst STABILO Serie 50, Plattformlänge 2 m, Arbeitshöhe 12,40 m.

Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel. TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-21.

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche. TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1. Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden. Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden. Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau. Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise. Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel. Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m). Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm). Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material. Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1500 mm
Plattformhöhe:
10400 mm
Plattformlänge:
2000 mm
Arbeitshöhe:
12.4 m
Standhöhe:
10.4 m
Gerüsthöhe:
12.4 m
Gewicht:
422 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, KRAUSE, 687962 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.893,84*
€ 5.124,06*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 5.000,30*
€ 5.124,57*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.455,37*
€ 5.571,02*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 5.754,46*
€ 5.888,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.964,33*
€ 6.079,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.124,06*
€ 6.097,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.024,02*
€ 5.978,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.973,77*
€ 5.918,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.930,19*
€ 5.866,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.909,16*
€ 5.841,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.893,84*
€ 5.823,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.