Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe 1/2'', Metall, Ex-geschützt, Alu / PTFE, 73 l/min, 8 bar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranpumpe 1/2'', Metall
Doppelmembranpumpe 1/2'', Metall
Artikel-Nr.:
     103-687560
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     5222-100
EAN/GTIN:
     4250323371257
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Doppelmembranpumpe 1/2'', Metall, Ex-geschützt, Alu / PTFE, 73 l/min, 8 bar.

Explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie (Ex-Schutz). Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand). Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation.

Die Doppelmembranpumpe ist für industrielle Anwendungen sowie für die Fass-, IBC- und Tankentleerung geeignet.

Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk FPM = Fluor-Kautschuk NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk PP = Polypropylen PTFE = Polytetrafluorethylen TPC-ET = Thermoplastisches Polyesterelastomer TFM (PTFE) = Modifiziertes Polytetrafluorethylen TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
1/2 Zoll
Fördermenge:
73 l/min
Betriebsdruck min. / max.:
8 bar
Membranmaterial:
TPC-ET + TFM (PTFE)
Dichtungsmaterial:
PTFE
Förderbare Feststoffe Durchmesser max.:
3.2 mm
Fördertemperatur:
100 °C
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen, Lösungsmittel, Farben
Weitere Suchbegriffe: Lutz, 687560 49, Diaphragmapumpe, Diaphragmapumpen, Doppelmembranpumpe, Doppelmembranpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Laborpumpe, Laborpumpen, Pumpe, Pumpen, Selbstansaugende Pumpe, Selbstansaugende Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,02*
€ 1.769,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,65*
€ 1.696,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,56*
€ 1.635,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,88*
€ 1.539,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.