Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 1600 mm, violett.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand VarioPin
Tischtrennwand VarioPin
Tischtrennwand VarioPin
Artikel-Nr.:
     103-686824
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1116011
EAN/GTIN:
     4013695064475
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
holtz tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 1600 mm, violett.

Die Trennwand ist mit einer Pinn- und einer Whiteboard-Oberfläche ausgestattet, variabel nutzbar. Filzoberfläche hergestellt aus 100 % natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Beide Oberflächen lassen sich je nach Bedarf mit einem Handgriff wechseln. Sorgen für eine entspannte, individuelle und effektive Arbeitsatmosphäre in Open-Space-Bürokonzepten. Zertifizierte Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1.

Innovative Tischtrennwände für Team-Arbeitsplätze fördern die Kommunikation und sorgen gleichzeitig für mehr Privatsphäre. Sie trennen Arbeitsplätze optisch voneinander ab und bieten außerdem doppelseitige Organisationsflächen: Eine Seite mit magnethaftender Whiteboard-Oberfläche, zweite Seite mit pinnbarer Filzoberfläche in 8 individuellen Trendfarben wählbar. Tischtrennwände mit hochwertigem Aluminiumrahmen. Lieferung inklusive 2 Tischklemmen zur flexiblen Befestigung an Tischplatten (bis 63 mm) sowie Spannschloss zum Verbinden mehrerer Trennwände nebeneinander.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Wandmaterial:
Stahl, lackiert, Filz
Wandfarbe:
violett
Wandstärke:
21 mm
Gewicht:
6.13 kg
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 686824 49, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Open-Space, Open-Spaces, Pinnwand, Pinnwände, Schreibtischtrennwand, Schreibtischtrennwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tischtrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 239,08*
€ 301,99*
€ 5,50*
ab € 235,67*
€ 307,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,35*
€ 325,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1116014
ab € 236,02*
Sonstiges
magnetoplan
1116001
ab € 235,68*
Sonstiges
magnetoplan
1116005
ab € 235,45*
Sonstiges
magnetoplan
1116044
ab € 236,33*
Sonstiges
magnetoplan
1116018
ab € 236,08*
Sonstiges
magnetoplan
1116006
ab € 236,35*
Sonstiges
magnetoplan
1116004
ab € 235,11*
Sonstiges
magnetoplan
1108014
ab € 157,93*
Sonstiges
magnetoplan
1108001
ab € 158,39*
Sonstiges
magnetoplan
1108005
ab € 157,60*
Sonstiges
magnetoplan
1108044
ab € 158,23*
Sonstiges
magnetoplan
1108018
ab € 157,46*
Sonstiges
magnetoplan
1108006
ab € 159,36*
Sonstiges
magnetoplan
1108004
ab € 157,17*
Sonstiges
magnetoplan
1108011
ab € 157,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.