Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmergerüst RS TOWER 54, mit Holzplattform, Arbeitshöhe 6,80 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmergerüst RS TOWER 54
Zimmergerüst RS TOWER 54
Zimmergerüst RS TOWER 54
Artikel-Nr.:
     103-686517
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T540007
EAN/GTIN:
     8711563262126
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Zimmergerüst RS TOWER 54, mit Holzplattform, Arbeitshöhe 6,80 m.

Wird in einem Stück zusammengeklappt, nimmt bei der Lagerung kaum Platz in Anspruch. Praktisches Gerüst - bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbaubar.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der Serie 5 sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst. Das RS TOWER 54 ist ein praktisches Zimmergerüst, das bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausgebaut werden kann. Die Räder (Ø 150 mm) des Zimmergerüsts haben eine Gummilauffläche. Hierdurch eignen sie sich gut für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
4800 mm
Plattformlänge:
1850 mm
Arbeitshöhe:
6.8 m
Standhöhe:
4800 mm
Gerüsthöhe:
5.8 m
Gewicht:
151 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
250 - 750 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Altrex, 686517 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.175,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.564,82*
€ 5.432,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.462,76*
€ 5.310,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.421,14*
€ 5.261,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.265,03*
€ 5.075,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.199,37*
€ 4.997,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.175,08*
€ 4.968,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.