Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst RS TOWER 42 breit mit Safe-Quick®, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 6,20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst RS TOWER 42 breit mit Safe-Quick®
Fahrgerüst RS TOWER 42 breit mit Safe-Quick®
Artikel-Nr.:
     103-686482
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T420014
EAN/GTIN:
     8711563258914
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst RS TOWER 42 breit mit Safe-Quick®, Holzplattform, Länge 1,85 m, Arbeitshöhe 6,20 m.

Breites Fahrgerüst mit großer Arbeitsfläche. Sicher und stabil - mit Doppelstopp-Lenkrollen. Solider Rundum-Schutz durch Safe-Quick® GuardRail. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Konform der neuen TRBS 2121-1.

Das RS TOWER 42 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 42 so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,2 m im Außenbereich und 14,2 m im Innenbereich arbeiten. Breite Fahrgerüste haben einen Rahmen von 1,35 m. Das heißt, dass zwei Plattformen nebeneinander liegen können. Dadurch erhalten Sie eine größere Arbeitsfläche. Das System wird mit Holzplattformen und Bordbrettern geliefert. Vertraut und solide. Die Plattform mit und ohne Luke wird mit zwei zentrierten Querstreben an der Unterseite aufgerüstet. Dies gibt Ihnen zusätzlichen Halt und macht das Aufbauen noch einfacher. Mit der Innovation Safe-Quick® GuardRail montieren Sie schon vor dem Betreten der Plattform ein verbleibendes Geländer. Dann sind Sie rundherum auf jedem Niveau geschützt.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformhöhe:
4200 mm
Plattformlänge:
1850 mm
Arbeitshöhe:
6.2 m
Standhöhe:
4200 mm
Gerüsthöhe:
5.2 m
Gewicht:
174 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
200 - 750 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Altrex, 686482 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.856,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.106,84*
€ 4.887,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.055,97*
€ 4.826,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.919,44*
€ 4.664,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.859,72*
€ 4.593,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.856,36*
€ 4.589,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.