| |
|
| Artikel-Nr.: 103-686357 Herst.-Nr.: LPBA0 EAN/GTIN: 4061753248886 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolien-Beutel, Folienstärke 100 µm, VE 500 Stk, LxB 120 x 100 mm.
Recycelbar und antistatisch. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand durch große Noppen.
PE-Luftpolsterfolie für kleine Güter. Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. 3-lagige LDPE-Folie, ableitfähig, aminfrei. Oberflächenwiderstand R s =10^10null bis 10^11null Ohm (DIN EN 61340-5-3). Noppen-Ø 10 mm. Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Verschlussart: | Selbstklebeverschluss | Länge: | 120 mm | Breite: | 100 mm | Materialstärke: | 100 µm | Durchmesser Noppen: | 10 mm | Eigenschaft: | antistatisch | Produkttyp: | Luftpolsterfolienbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Beutel, Abschirm-Polstertasche, ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, luftpolsterbeutel 100 x 120 mm, esd polstertasche, pe-beutel 100µ, 686357 49 (LPBA0), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folienbeutel, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Luftpolsterfolienbeutel, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |